ELICENT (MAICO) - ELI2MU7804 ESTYLE 90 PERFORMANCE T CROM. ** - 2MU7804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - sonstige
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 81 m³/h
Packung
12 ST
EAN
8016510028535
Artikelnummer
ELI2MU7804
Herstellernummer
2MU7804
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
81 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Nenndurchmesser:
92 mm


