ELICENT (MAICO) - ELI2MU7274 ESTYLE120 PERFORMANCE HT CROM.ASP - 2MU7274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - sonstige
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 165 m³/h
Packung
12 ST
EAN
8016510028658
Artikelnummer
ELI2MU7274
Herstellernummer
2MU7274
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
165 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
sonstige
Nenndurchmesser:
119 mm
Ein ELICENT (MAICO) Produkt
Entdecken Sie die ELICENT (MAICO)-Serie


