ELICENT (MAICO) - ELI2MU7270 ESTYLE 120 PERFORMANCE T ASPIRATORE - 2MU7270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 165 m³/h
Packung
12 ST
EAN
8016510026906
Artikelnummer
ELI2MU7270
Herstellernummer
2MU7270
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
165 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Nenndurchmesser:
119 mm


