ELICENT (MAICO) - ELI2MU7269 ESTYLE 120 PERFORMANCE ASPIRATORE - 2MU7269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 165 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8016510026869
Artikelnummer
ELI2MU7269
Herstellernummer
2MU7269
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
165 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Nenndurchmesser:
119 mm
Ein ELICENT (MAICO) Produkt
Entdecken Sie die ELICENT (MAICO)-Serie


