Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2MU7225 E-STYLE 120 PIR ** - 2MU7225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 120 m³/h

Packung

  • 12 ST

EAN

8016510021192

Artikelnummer

ELI2MU7225

Herstellernummer

2MU7225

Hersteller

ELI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

120 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

sonstige

Nenndurchmesser:

119 mm

• Installazione a parete o soffitto• Versione della serie E-STYLE dotata di un dispositivo elettronico a raggi infrarossi che rileva la presenza di persone nell’ambiente e attiva l’aspiratore solamente quando il locale viene eff ettivamente utilizzato.• Lo spegnimento automatico temporizzato assicura un completo rinnovo d’aria del locale.• Temporizzazione regolabile da 3 a 25 minuti.• Rapida installazione in quanto non necessita di interruttore di comando.• Completi di serranda di non ritorno che impedisce il rientro dell’aria (ø 100, 120, 150 mm):questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna • Particolarmente consigliato per tutti i locali pubblici in quanto evita inutili funzionamenti causati dal mancato spegnimento dell’interruttore luce.• La parte frontale, più soggetta all’accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.• Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE• Protetto contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)