Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2MU7070 ESTYLE 100 PERFORMANCE T ASPIRAT.** - 2MU7070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 90 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510026883

Artikelnummer

ELI2MU7070

Herstellernummer

2MU7070

Hersteller

ELI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

90 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Nenndurchmesser:

98 mm

• Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno• Installazione a parete o soffitto• Versione extrapiatta: 17 mm sporgenza frontale• Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)• Motore 230V-50 Hz ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo• Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo• Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità• La parte frontale, più soggetta all’accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.• Completi di serranda di non ritorno che impedisce il rientro dell’aria : questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna • Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE

Ein ELICENT (MAICO) Produkt

Entdecken Sie die ELICENT (MAICO)-Serie