ELICENT (MAICO) - ELI2MU6004 ECO 100 GG-T ASPIRATORE - 2MU6004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 90 m³/h
Packung
12 ST
EAN
8016510018321
Artikelnummer
ELI2MU6004
Herstellernummer
2MU6004
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
90 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Nenndurchmesser:
97 mm


