ELICENT (MAICO) - ELI2MU6002 ECO 100 AUT ASPIRATORE** - 2MU6002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016510018307
Artikelnummer
ELI2MU6002
Herstellernummer
2MU6002
Hersteller
ELI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
90 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
97 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ein ELICENT (MAICO) Produkt
Entdecken Sie die ELICENT (MAICO)-Serie


