ELICENT (MAICO) - ELI2MI4000 MINISTYLE V230/50HZ ASPIRATORE** - 2MI4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 90 m³/h
Packung
12 ST
EAN
8016510022724
Artikelnummer
ELI2MI4000
Herstellernummer
2MI4000
Hersteller
ELI
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
90 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
sonstige
Zusammenstellung:
Standard
Nenndurchmesser:
98 mm
Ein ELICENT (MAICO) Produkt
Entdecken Sie die ELICENT (MAICO)-Serie


