Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2EL2503 ELEGANCE 120 MHY SMART-UMID SMART** - 2EL2503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 165 m³/h

Packung

  • 12 ST

EAN

8016510035076

Artikelnummer

ELI2EL2503

Herstellernummer

2EL2503

Hersteller

ELI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

165 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

sonstige

Nenndurchmesser:

119 mm

Aspiratore elicoidale dal frontale design. Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Versione con aumento/riduzione della velocità del motore in funzione del tasso di Umidità relativa rilevato (regolabile da 40 a 90%)