Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2EL2502 ELEGANCE 120 COMFORT TIMER CMT ELI - 2EL2502

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 165 m³/h

Packung

  • 12 ST

EAN

8016510035014

Artikelnummer

ELI2EL2502

Herstellernummer

2EL2502

Hersteller

ELI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

165 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

sonstige

Nenndurchmesser:

119 mm

Aspiratore elicoidale dal frontale design. Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Versione con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell’apparecchio da 3 a 25 minuti.In fase di funzionamento tramite timer, il motore gira ad una velocità più bassa. Garanzia di massimo comfort acustico e risparmio energetico fino al 64% rispetto ad una versione timer standard.