ELICENT (MAICO) - ELI2EL2500 ELEGANCE 120 ELICENT ** - 2EL2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016510034895
Artikelnummer
ELI2EL2500
Herstellernummer
2EL2500
Hersteller
ELI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
165 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
119 mm
Zusammenstellung:
Standard


