Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2EL0001 ELEGANCE 100 TIMER ELICENT ** - 2EL0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SERIE ELEGANCE

EAN

8016510034987

Artikelnummer

ELI2EL0001

Herstellernummer

2EL0001

Hersteller

ELI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

90 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Nenndurchmesser:

98 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Aspiratore elicoidale dal frontale design.Aspirazione laterale su tutto il perimetro Adatto per espulsione diretta all'esterno o in brevi condotti.Versione con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell’apparecchio da 3 a 25 minuti.