Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI2AX2131 AXC 200 ELICENT C/K - 2AX2131

KopierenKopieren
ELICENT (MAICO) - ELI2AX2131 AXC 200 ELICENT C/K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510039043

Artikelnummer

ELI2AX2131

Herstellernummer

2AX2131

Hersteller

ELI

Anschlussspannung:

230 V

Applicazione in ambienti quali: locali pubblici, uffi ci, sale da gioco, negozi, abitazioni, palestre, spogliatoi, laboratori, bar, ristoranti, mense, cappe (con fi ltro), etc. Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni, la serie AXC può essereutilizzata in posizione orizzontale o verticale in qualsiasi punto della tubazione. L’aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva. Aspiratori centrifughi da condotto. Installazione in linea con la tubazione. Staff e di fi ssaggio fornite di serie. Adatti per aria pulita con temperatura max 60°C. Certifi cati IMQ. Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4). Ventola a pale rovesce. Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940. Struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche. Raddrizzatori di flflusso in acciaio zincato. Motore monofase (230V-50Hz) con cuscinetti long life con termoprotettore. Unità di ventilazione adatta per servizio continuo. Conformi alla norma CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.