Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI1TC2015 TIRAFUMO C/REG RAME EL - 1TC2015

KopierenKopieren
ELICENT (MAICO) - ELI1TC2015 TIRAFUMO C/REG RAME EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510029433

Artikelnummer

ELI1TC2015

Herstellernummer

1TC2015

Hersteller

ELI

Torrino centrifugo per caminetti domestici. CARATTERISTICHE: • Torrino centrifugo per caminetti domestici. • Installazione a tetto. • Temperatura max. aria 200°C a servizio continuo. • Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche. • Disponibile anche in versione con struttura in rame. • Rete antivolatile. • Viteria in acciaio INOX. • Cappello con feritoie per migliorare la ventilazione del vano motore. • Girante autopulente a pale rovesce equilibrata secondo norme ISO 1940. • Motore asincrono autoventilante a cuscinetti (230 V - 50Hz). • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE.