ELICENT (MAICO) - ELI1TC2014 TIRAFUMO C/REG LAM. EL - 1TC2014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Volumenstrom - 850 m³/h
Nennleistung - 97 W
Packung
1 ST
EAN
8016510029426
Artikelnummer
ELI1TC2014
Herstellernummer
1TC2014
Hersteller
ELI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Volumenstrom:
850 m³/h
Nennleistung:
97 W
Mediumtemperatur:
200...200 °C
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser Kanal:
178 mm


