ELICENT (MAICO) - ELI1TC0454 TCA 450 T ANTIACIDO CAP/ALL - 1TC0454

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 380 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Volumenstrom - 5500 m³/h
Nennleistung - 1.1 W
Packung
1 ST
EAN
8016510029419
Artikelnummer
ELI1TC0454
Herstellernummer
1TC0454
Hersteller
ELI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
380 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Volumenstrom:
5500 m³/h
Nennleistung:
1.1 W
Mediumtemperatur:
60...60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
280 mm


