ELICENT (MAICO) - ELI1TC0360 TCA 350 T ANTIACIDO CAP/ALL - 1TC0360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 380 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Volumenstrom - 2700 m³/h
Nennleistung - 0.37 W
Nenndurchmesser Kanal - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8016510029396
Artikelnummer
ELI1TC0360
Herstellernummer
1TC0360
Hersteller
ELI
Bemessungsspannung:
380 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Volumenstrom:
2700 m³/h
Nennleistung:
0.37 W
Nenndurchmesser Kanal:
220 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Mediumtemperatur:
60...60 °C
Schutzart (IP):
IP55


