Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI1TC0354 TCA 350 M ANTIACIDO CAP/ALL - 1TC0354

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Volumenstrom - 2700 m³/h

  • Nennleistung - 0.37 W

  • Nenndurchmesser Kanal - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510029389

Artikelnummer

ELI1TC0354

Herstellernummer

1TC0354

Hersteller

ELI

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Volumenstrom:

2700 m³/h

Nennleistung:

0.37 W

Nenndurchmesser Kanal:

220 mm

Netzfrequenz:

50 Hz

Mediumtemperatur:

60...60 °C

Schutzart (IP):

IP55

• Torrini centrifughi per aspirazione libera o canalizzata • Installazione a tetto • Adatti per aria pulita con temperatura max 60°C • Motore separato dal flflusso d’aria • Girante a pale rovesce autopulenti in polipropilene • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940 • Costruzione antiscintilla • Base completamente in materiale plastico • Cappello di protezione in alluminio • I motori IP55 sono del tipo a grandezze standard UNELMEC, autoventilati con cuscinetti a sfera • Marcatura CE