ELICENT (MAICO) - ELI1TC0314 TCA 300 M ANTIACIDO CAP/ALL - 1TC0314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Volumenstrom - 1800 m³/h
Nennleistung - 0.24 W
Nenndurchmesser Kanal - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8016510029365
Artikelnummer
ELI1TC0314
Herstellernummer
1TC0314
Hersteller
ELI
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Volumenstrom:
1800 m³/h
Nennleistung:
0.24 W
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Mediumtemperatur:
60...60 °C
Schutzart (IP):
IP55


