Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI1TC0250 TCA 250 M ANTIACIDO CAP/ALL - 1TC0250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Volumenstrom - 1000 m³/h

  • Nennleistung - 0.09 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510029341

Artikelnummer

ELI1TC0250

Herstellernummer

1TC0250

Hersteller

ELI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Volumenstrom:

1000 m³/h

Nennleistung:

0.09 W

Mediumtemperatur:

60...60 °C

Schutzart (IP):

IP55

Nenndurchmesser Kanal:

160 mm

• Torrini centrifughi per aspirazione libera o canalizzata • Installazione a tetto • Adatti per aria pulita con temperatura max 60°C • Motore separato dal fl usso d’aria • Girante a pale rovesce autopulenti in polipropilene • Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940 • Costruzione antiscintilla • Base completamente in materiale plastico • Cappello di protezione in alluminio • I motori IP55 sono del tipo a grandezze standard UNELMEC, autoventilati con cuscinetti a sfera • Marcatura CE