Startseite

ELICENT (MAICO) - ELI1SE2500 S/25 SERRANDA A GRAVITA ASSIALI - 1SE2500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nennbreite Kanal - 325 mm

  • Nennhöhe Kanal - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016510046683

Artikelnummer

ELI1SE2500

Herstellernummer

1SE2500

Hersteller

ELI

Werkstoff:

Kunststoff

Nennbreite Kanal:

325 mm

Nennhöhe Kanal:

300 mm

• Montata all’esterno, si apre ad apparecchio acceso e si richiude per gravità ad apparecchio spento • Evita l’ingresso di vento, pioggia o volatili • Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche • Alette in PVC rigido.

ELICENT (MAICO)

Ein ELICENT (MAICO) Produkt

Entdecken Sie die ELICENT (MAICO)-Serie