Startseite

Elicent ® - REC DUO 100 PLUS RC SET 2 PEZZI - 2RC1309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Nennweite - 100

  • Volumenstrom - 40

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • ST

EAN

8016510065691

Artikelnummer

Herstellernummer

2RC1309

Hersteller

ELI

Montageart:

auf Wand

Nennweite:

100

Volumenstrom:

40

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Netzfrequenz:

50

Bemessungsspannung:

230

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Richtung:

Be- und Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

falsch

REC DUO 100 PLUS RC – Dezentrales VMC-Gerät – Doppelstrom mit Wärmerückgewinnung – Einstellbarer Timer und Hygrostat – ø100 mm – SET 2 STÜCK