Elicent ® - Polar-Empfänger und Fernbedienungsset - 2SL0037
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des mechanischen Zubehors - sonstige
Art des elektrischen Zubehors - Infrarot-Empfanger
Zubehor - wahr
Ersatzteil - falsch
Packung
ST
EAN
8016510073160
Artikelnummer
Herstellernummer
2SL0037
Hersteller
ELI
Art des mechanischen Zubehors:
sonstige
Art des elektrischen Zubehors:
Infrarot-Empfanger
Zubehor:
wahr
Ersatzteil:
falsch
EMPFÄNGER - In die Haube integriert - Infrarot, kompatibel mit allen Ventilatoren der POLAR EVOlution-Serie und auch für bereits installierte Ventilatoren geeignet - Signalton zur Bestätigung des Befehlsempfangs - Speichert die Lichteinstellungen (Ein/Aus) für den Fall eines Stromausfalls und wird mit den Kabeln für den elektrischen Anschluss an die Anschlussklemme des Ventilators geliefert FERNBEDIENUNG - Infrarot für Ventilatoren der POLAR EVOlution-Serie - Kann mit einem oder mehreren Empfängern kombiniert werden - Reichweite bis zu ca. 13 m - Abmessungen: 87 x 40 x 7,5 mm - Verfügbare Funktionen: Geschwindigkeitswahl, Aus-Taste zum Abschalten des Ventilators, Licht-Ein/Aus-Taste, Timer-Taste für verzögertes Abschalten des Ventilators (1 Stunde / 3 Stunden / 6 Stunden)


