Elicent ® - HR 100 ASCIUGACAPELLI - 4HR0003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - auf Wand
Volumenstrom - 40 m³/h
Farbe - weiss
Werkstoff des Gehauses - ABS
Netzfrequenz - 50 Hz
Packung
ST
EAN
8016510073016
Artikelnummer
Herstellernummer
4HR0003
Hersteller
ELI
Montageart:
auf Wand
Volumenstrom:
40 m³/h
Farbe:
weiss
Werkstoff des Gehauses:
ABS
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 kV
Schutzart (IP):
IP23
Zusammenstellung:
Komplettgerat
Richtung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


