Elicent ® - HD 300PX MANUALE CROMATO ASCIUGAMANI - 4HD0014
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - auf Wand
Volumenstrom - 330 m³/h
Farbe - Chrom
Werkstoff des Gehauses - Stahl
Netzfrequenz - 50 Hz
Packung
ST
EAN
8016510072958
Artikelnummer
Herstellernummer
4HD0014
Hersteller
ELI
Montageart:
auf Wand
Volumenstrom:
330 m³/h
Farbe:
Chrom
Werkstoff des Gehauses:
Stahl
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 kV
Schutzart (IP):
IP23
Zusammenstellung:
Komplettgerat
Richtung:
fallend
Kompatibel mit Apple HomeKit:
falsch
Kompatibel mit Google Assistant:
falsch
Kompatibel mit Amazon Alexa:
falsch
IFTTT-Unterstutzung verfugbar:
falsch


