Startseite

Elicent ® - ESTYLE 100 PERFORMANCE VENTILATOR - 2MU7056

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - auf Wand

  • Nennweite - 100

  • Volumenstrom - 90

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • ST

EAN

8016510040414

Artikelnummer

Herstellernummer

2MU7056

Hersteller

ELI

Montageart:

auf Wand

Nennweite:

100

Volumenstrom:

90

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Netzfrequenz:

50

Bemessungsspannung:

230

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Komplettgerät

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

falsch

Kompatibel mit Google Assistant:

falsch

Kompatibel mit Amazon Alexa:

falsch

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

falsch

ESTYLE 100 PERFORMANCE – Spiralsauger – Ultraschlanke Vorderseite – Direktausstoß – ø 100 mm