Startseite

Elicent ® - 1,5 A RVS Plus Evo Regler zur Steuerung von bis zu 4 Geräten (ohne Lichtset) - 2RV4200

KopierenKopieren
Elicent ® - 1,5 A RVS Plus Evo Regler zur Steuerung von bis zu 4 Geräten (ohne Lichtset)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehors - sonstige

  • Art des elektrischen Zubehors - Drehzahlregler

  • Zubehor - wahr

  • Ersatzteil - falsch

Packung

  • ST

EAN

8016510073207

Artikelnummer

Herstellernummer

2RV4200

Hersteller

ELI

Art des mechanischen Zubehors:

sonstige

Art des elektrischen Zubehors:

Drehzahlregler

Zubehor:

wahr

Ersatzteil:

falsch

RVS PLUS EVO Mehrfachregler (max. 1,5 A) - Ermöglicht die gleichzeitige Regelung von: - 4 Rührern für - POLAR EVOlution - Spartransformator-Spannungsregler - 5-stufige Geschwindigkeitsregelung - Geräuschloser Motorbetrieb - Beleuchteter Ein-/Ausschalter - Stromversorgung - Einphasig 230 V - 50/60 Hz - Max. Stromstärke 1,5 A - Schutzart IP42 - Gewicht 1,8 kg - Abmessungen 158 x 118 x 76 mm - CE Kennzeichnung