Startseite

ELFIT - EFTRE61A RIDUZIONE ALL.M.2 -F.1/2 ISO7/1RC - RE61A

KopierenKopieren
ELFIT - EFTRE61A RIDUZIONE ALL.M.2  -F.1/2 ISO7/1RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 2 Zoll

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022373822

Artikelnummer

EFTRE61A

Herstellernummer

RE61A

Hersteller

EFT

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

2 Zoll

Werkstoff:

Aluminium

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature. Lega di alluminio