Startseite

ELFIT - EFTRE42A RIDUZIONE AL.M.11/4 -F.3/4 ISO7/1RC - RE42A

KopierenKopieren
ELFIT - EFTRE42A RIDUZIONE AL.M.11/4 -F.3/4 ISO7/1RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/4 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022288973

Artikelnummer

EFTRE42A

Herstellernummer

RE42A

Hersteller

EFT

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/4 Zoll

Werkstoff:

Aluminium

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature.