Startseite

ELFIT - EFTRE31G RIDUZIONE ACC.M.1 -F.1/2 ISO7/1RC - RE31G

KopierenKopieren
ELFIT - EFTRE31G RIDUZIONE ACC.M.1  -F.1/2 ISO7/1RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 Zoll

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022277526

Artikelnummer

EFTRE31G

Herstellernummer

RE31G

Hersteller

EFT

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

ja

Le riduzioni e gli adattatori vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imbocchi di diverso diametro e filettature. Acciaio zincato