Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB33055G72037M68 VFD 2XSLCH-J BLACK 3X120+3G16 - 33055G72037M68

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB33055G72037M68 VFD 2XSLCH-J BLACK 3X120+3G16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 120 mm²

  • AWG-Größe - 0000

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

Packung

  • 1 M

EAN

2000001257739

Artikelnummer

EKB33055G72037M68

Herstellernummer

33055G72037M68

Hersteller

EKB

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

AWG-Größe:

0000

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Mit Schutzleiter:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Schirm:

ja

Beidraht:

nein

Bleimantel:

nein

Schutzhülle:

sonstige

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

Kupfer

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Funktionserhalt nach IEC 60331-1:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-2:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-3:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

40.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

407 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:

nein

Gewicht:

5027 kg/km

GAALFLEX VFD CABLE 2XSLCH Cca 0.6/1 KV BLACK RAL9005 HD308S2+Y/G 3x120+3G16 SQMM