Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F15010A18F H05V2-K MTW-TEW YEL/GREEN 1xAWG18 BARREL - 31350F15010A18F

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F15010A18F H05V2-K MTW-TEW YEL/GREEN 1xAWG18 BARREL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • AWG-Größe - 18

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

Packung

  • 1 M

EAN

2000006602459

Artikelnummer

EKB31350F15010A18F

Herstellernummer

31350F15010A18F

Hersteller

EKB

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

AWG-Größe:

18

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grün/gelb

Außendurchmesser ca.:

2.9 mm

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Nennspannung U:

500 V

Nennspannung U0:

300 V

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-1:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein