ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F15010A06M H07V2-K MTW-TEW YEL/GREEN 1XAWG6 RING100 - 31350F15010A06M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
AWG-Größe - 6
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Farbe - grün/gelb
Packung
100 M
EAN
2000005486579
Artikelnummer
EKB31350F15010A06M
Herstellernummer
31350F15010A06M
Hersteller
EKB
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
AWG-Größe:
6
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Farbe:
grün/gelb
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm
Nennspannung U:
750 V
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne


