Startseite

ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F01010A08M H07V2-K MTW-TEW BLACK 1XAWG8 RING100 - 31350F01010A08M

KopierenKopieren
ELETTROTEK KABEL SPA - EKB31350F01010A08M H07V2-K MTW-TEW BLACK 1XAWG8 RING100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • AWG-Größe - 8

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Ader-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

2000005366093

Artikelnummer

EKB31350F01010A08M

Herstellernummer

31350F01010A08M

Hersteller

EKB

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

AWG-Größe:

8

Leiter-Material:

Kupfer

Ader-Farbe:

schwarz

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Nennspannung U:

750 V

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-1:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne