Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECSH8040 Can. asoltato HF 80x40 lamelle 4/6/4 gri - ECSH8040

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECSH8040 Can. asoltato HF 80x40 lamelle 4/6/4 gri

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 80 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 4 mm

Packung

  • 40 M

EAN

8032793873938

Artikelnummer

ETNECSH8040

Herstellernummer

ECSH8040

Hersteller

ETN

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

40 mm

Breite:

80 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2530 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 80X40