Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECSH10060 Can. asoltato HF 100x60 lamelle 4/6/4 gr - ECSH10060

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECSH10060 Can. asoltato HF 100x60 lamelle 4/6/4 gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 4 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8032793873976

Artikelnummer

ETNECSH10060

Herstellernummer

ECSH10060

Hersteller

ETN

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5236 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 100X60