ELETTROCANALI SRL - ETNECS8080 CAN. ASOLATO 80X80 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS8080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
30 M
EAN
8032636768940
Artikelnummer
ETNECS8080
Herstellernummer
ECS8080
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5620 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030