ELETTROCANALI SRL - ETNECS6080BL Can. asolato 60x80 lamelle 4/6/4 blu - ECS6080BL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
36 M
EAN
8056351665902
Artikelnummer
ETNECS6080BL
Herstellernummer
ECS6080BL
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4215 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


