ELETTROCANALI SRL - ETNECS150100 Can. asolato 150x100 lamelle 4/6/4 grigi - ECS150100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
8 M
EAN
8050507874583
Artikelnummer
ETNECS150100
Herstellernummer
ECS150100
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
13824 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


