Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECS10060BL Can. asolato 100x60 lamelle 4/6/4 blu - ECS10060BL

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECS10060BL Can. asolato 100x60 lamelle 4/6/4 blu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 4 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8056351665766

Artikelnummer

ETNECS10060BL

Herstellernummer

ECS10060BL

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5236 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

CANALI ASOLATI TIPO S 100X60 BLU