ELETTROCANALI SRL - ETNECS10060 CAN. ASOLATO 100X60 LAMELLE 4/6/4 GRIGIO - ECS10060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Schlitzbreite - 4 mm
Packung
20 M
EAN
8032636768612
Artikelnummer
ETNECS10060
Herstellernummer
ECS10060
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5236 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030



