ELETTROCANALI SRL - ETNECRS25W02 Raccordo tubo-guaina IP65 25-25 conf. 2 - ECRS25W02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Einsatztemperatur - -5...60 °C
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Packung
80 ST
EAN
8033954879141
Artikelnummer
ETNECRS25W02
Herstellernummer
ECRS25W02
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
25...25 mm
Farbe:
grau
RACCORDO TUBO-GUAINA Ø25 mm - GRIGIO conf 2 pz


