Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECRS16W02 Raccordo tubo-guaina IP65 16-16 conf. 2 - ECRS16W02

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECRS16W02 Raccordo tubo-guaina IP65  16-16 conf. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -5...60 °C

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 100 ST

EAN

8033954879127

Artikelnummer

ETNECRS16W02

Herstellernummer

ECRS16W02

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Nenngröße:

16...16 mm

Farbe:

grau

RACCORDO TUBO-GUAINA Ø16 mm - GRIGIO conf 2 pz