Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV607210 Suoneria MiVida 220V 8VA bianco - ECMV607210

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV607210 Suoneria MiVida 220V 8VA bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Stromart - AC

  • Batterie eingebaut - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8050507876914

Artikelnummer

ETNECMV607210

Herstellernummer

ECMV607210

Hersteller

ETN

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...220 V

Stromart:

AC

Batterie eingebaut:

nein

Drahtlos:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Breite in Teilungseinheiten:

1

SUONERIA MIVIDA 220Vac 50Hz 8VA - BIANCO