ELETTROCANALI SRL - ETNECLAMA Lama di ricambio cesoia manuale da banco - ECLAMA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Abbrechklingen - nein
Wellenschliffklinge - nein
Packung
1 ST
EAN
8059606158396
Artikelnummer
ETNECLAMA
Herstellernummer
ECLAMA
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Abbrechklingen:
nein
Wellenschliffklinge:
nein
Breite:
2 mm
Länge:
150 mm
LAMA RICAMBIO PER ART. ECADC


