ELETTROCANALI SRL - ETNECL5064 DMyLife Sensore temperatura da incasso - ECL5064
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8056351664677
Artikelnummer
ETNECL5064
Herstellernummer
ECL5064
Hersteller
ETN
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Aufputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Sensor extern:
ja
Präsenztaster:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
nein


