Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL5006 DMyLife Ripetitore di segnale - ECL5006

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL5006 DMyLife Ripetitore di segnale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056351664653

Artikelnummer

ETNECL5006

Herstellernummer

ECL5006

Hersteller

ETN

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Phasen:

1

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

RIPETITORE DI SEGNALE EXTRA LIFE