Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705DWH DMyLife Dimmer domo. mod.1 circ.com.bi - ECL4705DWH

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705DWH DMyLife Dimmer domo. mod.1 circ.com.bi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056351664936

Artikelnummer

ETNECL4705DWH

Herstellernummer

ECL4705DWH

Hersteller

ETN

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Anzahl der Ausgänge:

1

Lastart:

universal

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Casambi:

nein

DIMMER CON USCITA IN TENSIONE, DA INCASSO, 1 INGRESSO, : 230VAC BIANCO