ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705DTEC DMyLife Dimmer domo. mod.1 circ.com.tec. - ECL4705DTEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8056351665001
Artikelnummer
ETNECL4705DTEC
Herstellernummer
ECL4705DTEC
Hersteller
ETN
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Lastart:
universal
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
nein


